Beli shinwa mitre square di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shinwa Rules Complete Soya
    Mulai

    Rp299.900

    Shinwa Rules Complete Soya
    atribut:
    • Scale: Back corner
    • Shape: Right angle flat type
    • Type: Complete Soya
    • Rod Material: SUS 4202
    • Material (Unit): SUS 410
    • Perpendicularity (mm): ± 0.1/100
    • Pole Thickness (mm): 1.5
    • Pole Width (mm): 18
    • Stand Length (mm): 94
    • Stand Thickness (mm): 8.0
    • Stand Width (mm): 18.0
  2. SHINWA Perfect Square
    Mulai

    Rp319.900

    SHINWA Perfect Square
    atribut:
    • Pole LengthxBase Length (mm): 177x94
    • WxBase Width (mm): 18x18
    • Thickness (mm): 1.5
  3. Sola Joiner Square
    Mulai

    Rp439.900

    Sola Joiner Square
    atribut:
    • Scale-Grid: 1 mm
    • Angular Dimension: 45, 90, 135 Degree
  4. TRUSCO Square Silver
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Square Silver
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS420J2)
    • Perpendicularity: no more than +-0.1mm at 100mm
  5. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp40.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  6. SHINWA Square
    45%
    Mulai

    Rp71.900

  7. SHINWA Measuring Tape (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

  8. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  9. TRUSCO Complete Square
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Complete Square
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
    • Arm x Base Length (mm): 180x101mm
    • Width (mm): 18
    • Base Width (mm): 18
    • Thickness (mm): 1.50
    • Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
    • 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
    • Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
  10. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  11. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  12. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  13. SHINWA Metric Rule
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    SHINWA Metric Rule
    atribut:
    • Upper Graduations (pitch): 1mm
    • Lower Graduations (pitch): 0.5mm
  14. Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduation
    Mulai

    Rp289.900

  15. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp449.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  16. SHINWA Mini Square With A Base
    Mulai

    Rp219.900

    SHINWA Mini Square With A Base
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
    • Base Thickness (mm): 6
  17. Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp66.900

    Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar)
    Deskripsi:
    - Hard chrome finish provides its surface with excellent durability and prevents glare on the scale for high readability.- Etching and plating finish maintains its performance even under harsh conditions.- For measuring length, drawing lines and marking.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga shinwa mitre square Terbaru November 2026
STANLEY Professional Square (Penggaris Siku)Rp259.900
Shinwa Rules Complete SoyaRp299.900
SHINWA Perfect SquareRp319.900
Sola Joiner SquareRp439.900
TRUSCO Square SilverRp349.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp40.900
SHINWA SquareRp71.900
SHINWA Measuring Tape (Meteran)Rp39.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
TRUSCO Complete SquareRp239.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)